HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5694633
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5694633
EAN / GTIN 7291075174625
Gyártó száma 5694633
L-szám L23910 467

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 22 mm, lapkahossz (INSL) 25,7 mm, lapkavastagság (S) 7,49 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,49 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz