APCR 1003PDFR-P IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5691263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5691263
    EAN / GTIN 7291075120875
    Gyártó száma 5691263
    L-szám L23910 23

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,76 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,3 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 11,2 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,76 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,7 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz