Kompakt sorjázó korong (SiC) 152X25X32 mm

Cikkszám: 568733 152X25X32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×szélesség×Furat ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Furat ⌀: 32

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Finomsági fok finom
Keménységi fok extra kemény
Tárcsa ⌀ 152 mm
Szélesség 25 mm
Furat ⌀ 32 mm
Kivitel 9S fine
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568733 152X25X32
EAN / GTIN 4045197977441
Gyártó száma 568733 152X25X32

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A kompakt vlies tárcsák ismételhető finist eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.

Felhasználás:

Köszörűgépeken vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1−2 méretű felfogó tüskével és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.
Tekercselt rostvlies sorjázó tárcsa, nagyobb sorják eltávolításához sajtolt elemeken, munkadarabok hajlatainak és peremeinek lekerekítéséhez szekunder sorja képződése nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz