{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcseméret | 280 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Csiszolószalag ⌀ | 90 mm | |
Csiszolószalag szélessége | 100 mm | |
Csiszolószalag hossza | 289 mm | |
Gyártó jelölése | SC-BF | |
Kivitel | A very fine | |
Festék | kék | |
Termék fajtája | Csiszolószalag |
Cikkszám | 568561 280 | |
EAN / GTIN | 4001895524592 | |
Gyártó száma | 7000068173 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Miniszalag ⌀ 90×100 mm, SC-BF, Szemcseméret: 280
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
15,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Festék | kék | kék |
Szemcseméret | 280 | 280 |
Csiszolószalag szélessége | 100 mm | 100 mm |
Csiszolószalag hossza | 289 mm | 320 mm |
Csiszolószalag ⌀ | 90 mm | 100 mm |
Termék fajtája | Csiszolószalag | Csiszolószalag |