Mini csiszolószalag ⌀ 100×100 mm 180

Cikkszám: 568558 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 180
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 100 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 320 mm
Kivitel A medium
Festék piros
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568558 180
EAN / GTIN 4062406297947
Gyártó száma 568558 180

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Vlies mini csiszolószalagok átmenetek készítéséhez, szatináláshoz és finiseléshez.
Alátétfilmmel rendelkezik valamennyi hengerre történő felhelyezés érdekében.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz