Mini csiszolószalag ⌀ 100×100 mm 120

Cikkszám: 568535 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,38 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
657 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 100 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 320 mm
Gyártó jelölése 337DC
3M szemcsézet megnevezés A160
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568535 120
EAN / GTIN 8718734418610

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
A csiszolószemcse meghatározott négyszög alakúra van formázva. Nagy szemcsesűrűségű a nagyon hosszú élettartam érdekében. Nem tömődik el a meghatározott csatornáknak köszönhetően. Állandó felületei eredmény a teljes csiszolási folyamat során, vékony lemezeken is.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.