{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcseméret | 100 | |
Csiszolóeszköz alapja | Tisztító vlies | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Henger ⌀ | 100 mm | |
Henger szélessége | 100 mm | |
Furat ⌀ | 19 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Termék fajtája | Vlies lamellás csiszolóhenger |
Cikkszám | 568475 100 | |
EAN / GTIN | 4045197526731 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Lamellás csiszolóhenger vlies (A) 100
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
31,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
34,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Ajánlott fordulatszám | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Szemcseméret | 100 | 100 | 100 |
Csiszolóeszköz alapja | Tisztító vlies | Tisztító vlies | Tisztító vlies |
Henger ⌀ | 100 | 100 | 100 |
Henger szélessége | 100 | 100 | 100 |
Termék fajtája | Vlies lamellás csiszolóhenger | Vlies lamellás csiszolóhenger | Vlies lamellás csiszolóhenger |