{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcseméret | 280 | |
Csiszolóeszköz alapja | Tisztító vlies | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Henger ⌀ | 100 mm | |
Henger szélessége | 50 mm | |
Furat ⌀ | 19 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Termék fajtája | Vlies lamellás csiszolóhenger |
Cikkszám | 568474 280 | |
EAN / GTIN | 4045197680648 | |
Gyártó száma | 568474 280 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lamellás csiszolóhenger vlies (A) 280
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
2
Darab
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
32,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
34,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ajánlott fordulatszám | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 |
Szemcseméret | 280 | 280 | 280 |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | ZA |
Csiszolóeszköz alapja | Tisztító vlies | Tisztító vlies | Tisztító vlies |
Henger szélessége | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
Termék fajtája | Vlies lamellás csiszolóhenger | Vlies lamellás csiszolóhenger | Vlies lamellás csiszolóhenger |