HM90 APCT 100302R-PDR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5680762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5680762
    EAN / GTIN 7291075117219
    Gyártó száma 5680762
    L-szám L23910 24

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 9,8 mm, lapkahossz (INSL) 11,66 mm, lapkavastagság (S) 3,53 mm, lapkaszélesség (W1) 6,96 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 10,1 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • 1. Ábra
    • Vágóbetét hossza (INSL) 11,66 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,96 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,06 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz