Leírás:
3 pontos belső mérőműszer rugós mechanizmussal. Minden készlet egy mérőeszközt tartalmaz, a megadott méretű mérőfejjel együtt. Az ABSOLUTE Borematic a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű és gyors mérések. A titánbevonatú csapok kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. A mért értékek könnyű leolvasása a nagyméretű, 11 mm-es számjegymagasságú LCD kijelzőnek köszönhetően. A 330 °-ban elforgatható kijelzőegység lehetővé teszi a könnyű leolvasást bármilyen munkaszögben. GO / NG toleranciaértékelési funkció. A funkciózár védelmet nyújt a beállítások illetéktelenek általi módosítása ellen.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0,5 - 1
Számlalépték értéke: 0,00005″ / 0,001 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítási kulcs, 1x elem, üzemi vizsgálati tanúsítvány.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra