Digitális, ABS Borematic készletben, 25-50 mm, teljes készletben

Cikkszám: 568-957
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
    Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 568-957
    EAN / GTIN 4946368636818
    Gyártó száma 568-957
    L-szám L40010 7912

    Leírás

    Leírás:

    3 pontos belső mérőműszer rugós mechanizmussal. Minden készlet egy mérőeszközt tartalmaz, a megadott méretű mérőfejjel együtt. Az ABSOLUTE Borematic a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű és gyors mérések. A titánbevonatú csapok kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. A mért értékek könnyű leolvasása a nagyméretű, 11 mm-es számjegymagasságú LCD kijelzőnek köszönhetően. A 330 °-ban elforgatható kijelzőegység lehetővé teszi a könnyű leolvasást bármilyen munkaszögben. GO / NG toleranciaértékelési funkció. A funkciózár védelmet nyújt a beállítások illetéktelenek általi módosítása ellen.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 25 - 50
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállítási kulcs, 1x elem, üzemi vizsgálati tanúsítvány.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz