Digitális, ABS Borematic, inch/metrikus, 0,425-0,5″

Cikkszám: 568-463
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
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568-463
EAN / GTIN 4946368636467
Gyártó száma 568-463
L-szám L40010 11703

Leírás

Leírás:

Mérődob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: Ø 17 mm 12 mm felett: Ø 23 mm

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0,425 - 0,5
Számlalépték értéke: 0,00005″ / 0,001 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítási kulcs, 1x elem, üzemi vizsgálati tanúsítvány.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz