Digitális, ABS Borematic, inch/méter, 0,35-0,425″

Cikkszám: 568-462
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
    Termék fajtája Furatmikrokátor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 568-462
    EAN / GTIN 4946368636450
    Gyártó száma 568-462
    L-szám L40010 11702

    Leírás

    Leírás:

    Mérődob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: Ø 17 mm 12 mm felett: Ø 23 mm

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0,35 - 0,425
    Számlalépték értéke: 0,00005″ / 0,001 mm
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága: 11 mm
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, beállítási kulcs, 1x elem, üzemi vizsgálati tanúsítvány.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 5000 óra

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz