ABRALON™ tárcsa 500

Cikkszám: 567901 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,06 € / Darab
  • 20 Darab -től/tól
    2,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
689 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRALON™
Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 500
Csiszolóeszköz alapja Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 77 mm
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Gyártó száma 8A20302051

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott ABRALON™ finiselő rendszer szőtt hálóból áll, szilícium- karbid bevonattal, vékony habágyon. Az előnyök:
  • A csiszolóháló biztosítja a víz ill. levegő szabad áramlását, a csiszolási port hatékonyan eltávolítja.
  • Nagy hatékonyság − rövidebb munkaidő és hosszú élettartam.

Felhasználás:

Kontúrok, idomok fémek kézi vagy gépi száraz ill. nedves csiszolásához a felülettel szembeni magas elvárásokkal, egészen az előpolírozásig.