PU tépőzáras csiszolótányér Perforálás 150 mm

Cikkszám: 567887 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 150 mm
Menet 5/16 col; M8
Perforálás igen
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567887 150
EAN / GTIN 4045197890856
Gyártó száma 567887 150

Leírás

Kivitel:

Perforált tartótányér üvegszál erősítésű hordozóval és középkemény poliuretán habszivaccsal. 5/16 colos ill. M8 befogóval.
Nagyon jó elszívás az összes standard perforálású és ABRANET tépőzáras tárcsával Adapter Bosch-hoz, Makita-hoz és Festool-hoz.

Alkalmazható:

Hozzávaló tárcsa lyukasztásainak száma: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz