PU tépőzáras csiszolótányér, Külső ⌀: 150mm

Cikkszám: 567885 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 150 mm
Menet 5/16 col; M8
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567885 150
EAN / GTIN 6416868941470
Gyártó száma 8295494111
Gyártó Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Leírás

Kivitel:

ABRANET csiszolótárcsa Unipad 5/16 col ill. M8 befogóval és többszörös lyukasztással az egyenletes porelszívás érdekében.

Alkalmazható:

Hozzávaló tárcsa lyukasztásainak száma: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz