Kézi csiszolótömb tépőzárral 125 mm

Cikkszám: 567857 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyag Szivacsgumi
    Hossz 125 mm
    Szélesség 81 mm
    Magasság 51 mm
    ujjmélyedésekkel igen
    Tépőzáras csiszolótárcsa ⌀-höz 125 mm
    Termék fajtája Csiszolótömb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 567857 125
    EAN / GTIN 2050001030405

    Leírás

    Kivitel:

    Rugalmas szivacsgumiból, gyors lapcsere a tépőzár segítségével.
    Nagyon jól használható a kialakított ujjmélyedéseknek köszönhetően.

    Felhasználás:

    Felületek és kontúrok kézi csiszoláshoz. A csiszolópapír nem csúszik el.
    Tépőzáras csiszolótárcsákhoz ⌀125 mm ill. ⌀150 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz