{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ABRANET® | |
Csiszolóanyag | Alumíniumoxid (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 240 | |
Csiszolóeszköz alapja | Poliamid szövet | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 34 mm | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |
Cikkszám | 567803 240 | |
EAN / GTIN | 6416868362657 | |
Gyártó száma | 5420905025 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Tépőzáras csiszolótárcsa ABRANET®, ⌀ 34 mm, Szemcsézet: 240
érdeklődés szerint
Raktáron
3 075 darabszám azonnal szállítható
0,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
505 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
1,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 240 | 240 |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | 40 m/s |
Tárcsa ⌀ | 34 mm | 150 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa | Tépőzáras csiszolótárcsa |