Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás, ⌀ 150 mm, Szemcsézet: 180

Cikkszám: 567792 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,38 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 193 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 775L
Csiszolóanyag Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 180
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Gyártó jelölése Hookit 775L
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567792 180
EAN / GTIN 30076308642649
Gyártó száma 7100064178

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

Előny:

  • Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.
  • Továbbfejlesztett szakadásállóság élterhelés esetén.

Felhasználás:

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.
A precíziós Cubitron™ II csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a gyorsabb leválasztás és egyenletesebb felületi finis következtében.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás, ⌀ 150 mm, Szemcsézet: 180

Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás, ⌀ 150 mm, Szemcsézet: 180

érdeklődés szerint
Raktáron
4 193 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 50  Darab
1,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 441 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
0,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 100  Darab
0,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
843 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
0,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 50  Darab
0,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
0,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 100  Darab
0,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Szemcsézet 180 180 180 180
Maximális kerületi sebesség 40 m/s 40 m/s 40 m/s 40 m/s
Tárcsa ⌀ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia A A A
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa Tépőzáras csiszolótárcsa Tépőzáras csiszolótárcsa Tépőzáras csiszolótárcsa

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz