Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Galaxy Perforálás, ⌀ 150 mm, Szemcsézet: 220

Cikkszám: 567787 220
Kedvezmény
0,97 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,72 € 0,97 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,60 € 0,81 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 185 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Galaxy
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 220
Csiszolóeszköz alapja Poliamid szövet
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Befogó Tépőzáras
Porelszívás lehetséges igen
Lyukasztás Multifit lyukasztás
Gyártó jelölése GALAXY
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567787 220
EAN / GTIN 6416868553949
Gyártó száma FY6M105022

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A Mirka® GALAXY, az új, innovatív csiszolóanyag az új, önélező kerámia szemcsének és a Multifit lyukasztásnak köszönhetően eltömődés nélkül összekapcsolja a hatékonyságot a hosszú élettartammal. A kék kerámia szemcse tartósan éles marad, mivel használat közben áttör a szerkezetén, és így önélező hatása van. A Mirka® Galaxy az új Mirka Multifit koncepciót használja – az optimális lyukasztás kialakításnak köszönhetően a csiszolóanyag bármilyen gépen tetszőlegesen használható, speciális beállítás nélkül. A Multifit lyukasztás kialakítás tökéletes egyensúlyt teremt a hosszú élettartam és a porelszívás között. A MIRAKA® GALAXY sorozat bevonatos poliészter film hordozóanyagra épül és 40-es durva szemcsétől a 2000-es finom szemcseméretig teljes szemcsetartományban kapható. A Mirka® Galaxy az ideális univerzális termék, amely puha és kemény felületeken egyaránt használható.
Stabil hordozó réteggel. A portaszító bevonat megakadályozza a korai eltömődést.

Előny:

  • Hosszú élettartamú eltömődés nélkül, portaszító, csekély kopású kerámia szemcsék.
  • Önélező hatású a szerkezet automatikus megtörésével – új élek jönnek létre.
  • A Mirka® Galaxy az új Multifit lyukasztás kialakítást alkalmazza, mely tökéletes egyensúlyt teremt a hosszú élettartam és a porelszívás között.
  • Hosszabb élettartamú a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően, amely optimálisan taszítja a port. Ezzel a bevonattal a por nem marad a csiszolóanyagon, és így a Multifit lyukasztással együtt jobb porelszívást biztosít.
  • Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő kihasználásával.
  • Továbbfejlesztett szakadásállóság élterhelés esetén.

Felhasználás:

  • Lakk
  • Gipsz / festékkaparó
  • Műanyag
  • Glettanyag
  • Alapozó
  • Ásványi anyag
  • Puhafa / fenyőfa
  • Nemesacél
  • Acél
  • Szintetikus anyagok
  • Furnér
  • Farostlemez
  • Műanyagok
  • Üvegszál
  • Keményfa
  • MDF / HDF
  • Lágy acél / szén
  • Színes- és könnyűfémek
  • Lakk eltávolítása
  • Lakk csiszolása

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.
Kiváló minőségű önélező kerámia csiszolószemcse (CER), nyílt szórással. Univerzálisan használható durva, közbenső és záró csiszoláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz