Tépőzáras polírozó tányér, M14, Külső ⌀: 115mm

Cikkszám: 567762 115
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
Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok lágy
Külső ⌀ 115 mm
Menet M14
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567762 115
Másolás
EAN / GTIN 4045197718297
Másolás
Gyártó száma 567762 115
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal érdes szövetből a bolyhos velúr szöveten való biztonságos rögzüléshez.
Polírozó tányér rugalmas köztes réteggel. A külső területen növekszik a rugalmasság az elvékonyított szélek következtében.

Felhasználás:

M14 menettel a sarokcsiszolókon való közvetlen felfogáshoz, maximum 80 m/s.

Figyelem:

A tépőzáras csiszolótányér nem alkalmas az 566902566950 sz. vlies tépőzáras tárcsához.