Tépőzáras polírozó lap, kemény, Tárcsa ⌀: 127mm

Cikkszám: 567721 127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,13 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,44 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Keménységi fok kemény
Tárcsa ⌀ 127 mm
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Ajánlott fordulatszám 1 500 min-1 - 1 700 min-1
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567721 127
EAN / GTIN 4062406566159
Gyártó száma 567721 127

Leírás

Kivitel:

Filc tárcsák előcsiszolt felületek polírozásához az 555740 és 552420 UNI sz. polírozó paszta felhasználásával. A nyomott oldal a tartótányéron való rögzítésre szolgál.
Birkagyapjúból készült. A műszálas termékekhez képest gyorsabb polírozási eredményekhez és kisebb mértékű hologram képződéshez.

Felhasználás:

Lakkok és fémek polírozásához alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz