{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcseméret | 150 | |
Finomsági fok | eszköz | |
Keménységi fok | eszköz | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | lapos | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Kivitel | 6 A medium | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 60 m/s | |
Termék fajtája | Kompakt tárcsa |
Cikkszám | 567006 150 | |
EAN / GTIN | 4067263723714 | |
Gyártó száma | 567006 150 |