{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcseméret | 180 | |
Finomsági fok | közepes | |
Keménységi fok | közepes | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ D | 125 mm | |
Tárcsaszélesség T | 3 mm | |
Furat ⌀ H | 22 mm | |
Kivitel | 6A közepes | |
Maximális kerületi sebesség | 60 m/s | |
Maximális fordulatszám | 10 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kompakt tárcsa |
Cikkszám | 566986 180 | |
EAN / GTIN | 4045197719010 | |
Gyártó száma | 566986 180 |