Polírozó legyezős tárcsák (filc) 115 mm

Cikkszám: 566977 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,40 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    24,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Nemvas- és színesfémek
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Tárcsa ⌀ 115 mm
Keménységi fok közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Furat ⌀ 22,23 mm
Lamella magassága 20 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Nemvas- és színesfémek
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Lamellás polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566977 115
EAN / GTIN 4045197722409

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A fíberüveg tányéron függőlegesen felállított (20 mm magas) filclamellák a polírozási folyamat során maximális rugalmasságot és hűtést biztosítanak.

Felhasználás:

Nemesacél ill. színes- és könnyűfémek felpolírozásához az 555740 sz. polírpaszta felhasználásával.
Csökkentett munkavégzési sebességgel használja (kb. 1500 min-1).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban