{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Keménységi fok | lágy | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | lapos | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Lamella magassága | 20 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Nemvas- és színesfémek | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Lamellás polírozó korong |
Cikkszám | 566976 115 | |
EAN / GTIN | 4045197721280 | |
Gyártó száma | 566976 115 |