Tépőzáras csiszolótárcsa Menet M 14 178 mm

Cikkszám: 566960 178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 178 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566960 178
EAN / GTIN 4001895411304
Gyártó száma 566960 178

Leírás

Kivitel:

Tapadó oldal dupla T-horgos rendszerrel, a tépőzáras csiszolóvlies tárcsák biztonságos rögzítéshez.

Alkalmazható:

Tépőzáras tárcsákhoz központosító furat nélkül.

Figyelem:

Maximális kerületi sebesség sarokcsiszolókon tépőzáras csiszolótárcsákkal 40 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz