MT LNHU 3005 I4.00ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669486
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669486
EAN / GTIN 7291075376166
Gyártó száma 5669486
L-szám L24290 147

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 30 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 5,6 mm, vágóbetét szélessége (W1) 16,7 mm, menetemelkedés (TP) 4 mm

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 5,6 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 16,7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 4 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz