EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5669431
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669431
EAN / GTIN 7291075357615
Gyártó száma 5669431
L-szám L24180 2199

Leírás

Leírás:

Ballnose End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, decimális egyenértékű 0,375 ″, mélység a vágás maximális (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Ívsugár (RE): 0,187”
  • Vágási átmérő (DC): 3/8”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1,1”

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz