EFS-B44 05-12C06-57 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5669243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669243
EAN / GTIN 7291075012491
Gyártó száma 5669243
L-szám L24180 1700

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 5 mm, max. vágóélhossz (APMX) 12 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 57 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,18 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,06 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz