EC-B6 12-56C12R1H110 IC702 Újjmarók

Cikkszám: 5669224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669224
EAN / GTIN 7291075023053
Gyártó száma 5669224
L-szám L24180 1477

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, max. vágóélhossz (APMX) 56 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 110 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 56 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Nyak átmérő (DN) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz