EC-B6 08-19C08R.5H90 IC702 Újjmarók

Cikkszám: 5669215
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669215
EAN / GTIN 7291075022971
Gyártó száma 5669215
L-szám L24180 1167

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, vágóél hossza max. (APMX) 19 mm, vágóélek száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 90 mm, rögzítőszár Kerek, rögzítőszár Kerek.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 19 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,09 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Nyak átmérő (DN) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz