Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 3 mm, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 55 mm, kerek szár, kerek szár
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Sarok sugara (RE) 0,5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Örvényszög (FHA) 30 fok
- Maximális előtolás fz max. 0 015 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0 005 mm/fog
- Nyak átmérő (DN) 2,85 mm
- Teljes hossz (OAL) 55 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 16 mm