Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa (CER) PN-DH 100

Cikkszám: 566908 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,04 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    4,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
509 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat PN-DH
    Csiszolóanyag Kerámia csiszolószemcse (CER)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcseméret 100
    Finomsági fok durva
    Csiszolóeszköz alapja Nylonvlies
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Tárcsa ⌀ 125 mm
    Gyártó jelölése PN-DH
    Kivitel A coarse
    Festék barna
    Maximális kerületi sebesség 40 m/s
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566908 100
    EAN / GTIN 4064035038069
    Gyártó száma 7100274227

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron (az 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációszint).
    Univerzális és nagy teljesítményű nylon vlies precíziós kialakítású kerámia csiszolószemcsével (CER) a nagy leválasztás és a hosszú élettartam érdekében.

    Felhasználás:

    Finiseléshez, mattításhoz, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint könnyű tisztítási (pl. futtatási színek eltávolítása) és sorjázási munkákhoz.
    Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

    Figyelem:

    Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a 567705 sz.-tól.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz