Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa GB-DH 50

Cikkszám: 566902 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,46 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    3,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 222 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GB-DH
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcseméret 50
Finomsági fok extra durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 115 mm
Gyártó jelölése GB-DH
Kivitel A coarse super duty
Festék kék
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Gyártó száma 7000046264

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron (az 566965 sz. tépőzáras csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációszint.)
Nagyon agresszív vlies tárcsa nagy élstabilitással. A beültetett kerámia szemcse (CER) nagyobb leválasztást tesz lehetővé.

Felhasználás:

Ideális kis hegesztési varratok és hegesztési pontok leválasztáshoz, valamint durvább tisztítási és sorjázási munkákhoz. Elkerülhető a felület túlcsiszolása.
Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a 567705 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek