SD D50-7.0-R0.4-SP19 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668880
EAN / GTIN 7291075312270
Gyártó száma 5668880
L-szám L24060 387

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 49,7 mm, počet drážek (NOF) 12, celková délka (OAL) 14 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 49,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 7 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 12
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban