S845 SNMU 1806ANR-RM IC5100 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668863
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668863
EAN / GTIN 7291075360752
Gyártó száma 5668863
L-szám L23910 510

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 8 mm, lapkahossz (INSL) 3,5 mm, lapkavastagság (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 3,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése