EFS-B44 16-34W16-92 IC608 Újjmarók

Cikkszám: 5668817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FINISHRED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668817
EAN / GTIN 7291075012439
Gyártó száma 5668817
L-szám L24180 1379

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóél hossza max. (APMX) 34 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 92 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 34 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 45 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "FINISHRED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz