Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, vágóél átmérő (DC) 14 mm, vágóél hossza max. (APMX) 30 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hosszúság (OAL) 83 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 45 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 83 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek