LNET 18-M1.50-NO3-C-CL10 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODUGEAR
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668663
EAN / GTIN 7291075391176
Gyártó száma 5668663
L-szám L23970 292

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 8,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóbetét hossza (INSL) 18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 8,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban