MM ECF60-08/375-4T06 IC908 Cserélhető marófejek ferdítéshez és süllyesztéshez (központozás nélkül)

Cikkszám: 5668618
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668618
EAN / GTIN 7291075173659
Gyártó száma 5668618
L-szám L24060 794

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Megfelelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3/8″
  • Az interfész jellemzői T06
  • Vágóél átmérő (DC): 0,079″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,258″
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Körméret (OAL): 0,774″.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 3/8″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T06
  • szerszám átméro (DC): 0.079″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 3/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.258″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • hasznos hossz (LF): 0.512″
  • teljes hossz (OAL): 0.774″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 60 Degrees

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz