SD D1.50-H187D-SP17 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5667801
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667801
EAN / GTIN 7291075312454
Gyártó száma 5667801
L-szám L24060 134

Leírás

Leírás:

Tömör végű Mill fejek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,669 ″, vágási mélység maximum (CDX) 0,393 ″, vágási átmérő (DC) 1,488 ″, Flute Count (NOF) 10, teljes hossz (OAL) 0,393 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,669”
  • Ívsugár (RE): 0,016”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,393”
  • Vágási átmérő (DC): 1,488”
  • Vágási szélesség (CW): 0,187”
  • Rögzítőfurat átmérője (D1): 0,385”
  • Fuvola száma (NOF): 10
  • Teljes hossz (OAL): 0,393”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz