EBT-T4 012-08/1.0C4M45 IC903 Kúpos maró

Cikkszám: 5667633
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667633
EAN / GTIN 7291075190168
Gyártó száma 5667633
L-szám L24180 130

Leírás

Leírás:

Kúpos marószerszámok, féltest-kúpos szög (BHTA) 1,0 fok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágási átmérő (DC) 1,2 mm, vágási hossz max (APMX) 8 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1,0 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 25 fok
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz