Durva tisztítótárcsa (SiC), Tárcsa ⌀: 115mm

Cikkszám: 566700 115
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,85 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,88 € / 1 Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Keménységi fok közepes − kemény
Finomsági fokozat nagyon durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Maximális kerületi sebesség 60 m/s
Ajánlott fordulatszám 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Maximális fordulatszám 11 000 min-1
Termék fajtája Durva tisztító vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 566700 115
Másolás
EAN / GTIN 4045197679703
Másolás
Gyártó száma 566700 115
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 67 HRC
megfelelő / [m/min]
 
INOX
megfelelő / [m/min]
 
Ti
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
CuZn
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Fa
megfelelő / [m/min]
 
Lakk
megfelelő / [m/min]
 
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Csiszolótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel.
A nagyon durva vlies szerkezet vastag és lágy bevonatoknál sem tömődik el.
Középkemény vlies kivitel nagyon agresszív csiszolási jellemzőkkel, hosszú élettartamú és egyenletes felületi finist eredményez. Univerzális, minden durva tisztítási munkához, nehéz felhasználás, mint pl. makacs reve eltávolítása esetén is.

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.
Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Figyelem:

Durva tisztítótárcsákat egyenes csiszolókhoz lásd az 556270 cikkszámtól.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz