Fíber tárcsa tartótányér TURBO PAD 3 kemény/bordázott 115 mm

Cikkszám: 566688 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Keménységi fok kemény
    Külső ⌀ 115 mm
    Menet M14
    Maximális fordulatszám 13 300 min-1
    Termék fajtája Tartótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 566688 115
    EAN / GTIN 4018875763858
    Gyártó száma 776385

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.
    Kemény, nem deformálódó fíber tárcsa tartótányér. Finom bordázatú felfekvő felület a szemcse optimális megtámasztásához a perem- és felületcsiszolásnál. Nagyon nagy hőállóságú speciális műanyag. Ideális durva csiszoló- és nagyoló megmunkáláshoz 36 - 60-as szemcsézettel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz