SD D40-5.0-R0.4SP17 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5666850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat T-SLOT
    Termék fajtája Horonymaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5666850
    EAN / GTIN 7291075312157
    Gyártó száma 5666850
    L-szám L24060 59

    Leírás

    Leírás:

    Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 10 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 17 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 11 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,7 mm
    • Vágási szélesség (CW) 5 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 10
    • Teljes hossz (OAL) 10 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz