T490 LNAR 1607PN-R-P IC07 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5666821
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5666821
    EAN / GTIN 7291075286489
    Gyártó száma 5666821
    L-szám L23970 254

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 16 mm, lapkahossz (INSL) 17,05 mm, lapkavastagság (S) 15,9 mm, lapkaszélesség (W1) 7,05 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 17,05 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 15,9 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 7,05 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz