HM390 TDKT 150540-PDR IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5666735
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5666735
EAN / GTIN 7291075312904
Gyártó száma 5666735
L-szám L23910 389

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 11 mm, lapkahossz (INSL) 14,25 mm, lapkavastagság (S) 5,75 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 60 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,25 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,75 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz