{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | XF870 | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Szemcsézet | 24 | |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566560 24 | |
EAN / GTIN | 4018875370513 | |
Gyártó száma | 737051 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 24
érdeklődés szerint
Raktáron
2 112 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 196 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Szemcsézet | 24 | 24 |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | Acél |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse hűtő, nagy csiszolóteljesítményű bevonattal (TOP-SIZE) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | A |
Termék fajtája | Fíber tárcsa | Fíber tárcsa |