{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ZF714 fogazás | |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 40 | |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 12 200 min-1 | |
Termék fajtája | Fíber tárcsa |
Cikkszám | 566530 40 | |
EAN / GTIN | 4018875997277 | |
Gyártó száma | 799727 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fíber tárcsa ZF 714 cirkon korund (ZA) 40
érdeklődés szerint
Raktáron
2 841 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 340 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
0,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
50
Darab
0,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | Acél |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | A |
Csiszolóeszköz alapja | Fíber tárcsa | Vulkánfíber |